Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FZ-55 - FZ-55A-05AT4  Core i5-8365 vPro - HD-Screen - Non TouchScreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Toughbook 55 HD Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-8365U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 HD Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-8365U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 HD Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-8365U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 HD Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-8365U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 HD Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-8365U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 HD Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-8365U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 HD Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-8365U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 HD Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-8365U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 HD Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-8365U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 HD Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-8365U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 HD Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-8365U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     7223-JT18796896000
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55A-05AT4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Panasonic FZ-55, FZ-55A-05AT4  Core i5-8365 vPro, HD-Screen, Non TouchScreen, 256GB SSD, 8GB RAM, WLAN, BT, Win10 Pro + Serial, VGA, 2ndLAN, Nordic KBD
Weitere Informationen:
Bilddiagonale (Zoll):
14 "
CPU:
Core i5 Mobile
Hauptspeicher:
8 GB
Festplatte:
256 GB
Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.952,07*
€ 2.083,93*
Lager 7223
1
€ 7,90*
ab € 2.081,91*
€ 2.279,88*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.090,07*
€ 2.288,13*
€ 1,00*
ab € 2.192,07*
€ 2.335,82*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.279,88*
€ 2.713,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.246,26*
€ 2.673,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.131,88*
€ 2.536,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.100,71*
€ 2.499,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.081,91*
€ 2.477,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.