Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SLP-TX400G - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bixolon SLP-TX400 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 178 mm/sek Kabelgebunden
Bixolon SLP-TX400 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 178 mm/sek Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     7223-JT3064035000
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SLP-TX400G/BEG
EAN/GTIN:
     8809166673538
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Bixolon SLP-TX400, 8 Punkte/mm (203dpi), EPL, ZPLII, USB, RS232, LPT, dunkelgrau, Etikettendrucker, Thermotransfer, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 112mm, Druckbreite (max.): 108mm, Rollendurchmesser (max.): 130mm, Geschwindigkeit (max.): 178mm/Sek., USB (Typ B), RS232 (9 Polig), Parallel, Emulation: EPL, ZPLII, SLCS, RAM: 64MB, Flash: 128MB, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Netzteil, Netzkabel, Farbe: dunkelgrau
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
203 dpi
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät, Druckmaschine, Druckgerät, Druckeinheit, Drucksystem, Druckerapparat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 254,26*
€ 304,48*
€ 1,00*
ab € 254,87*
€ 305,64*
Frei Haus
ab € 259,14*
€ 307,98*
Lager 7223
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 293,59*
€ 363,82*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,37*
€ 372,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,82*
€ 432,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,18*
€ 414,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,20*
€ 370,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,04*
€ 364,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,59*
€ 349,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 18,32*
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,62*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 1,20*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 4,67*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 3,63*
Zubehör
Bixolon
PAR-KAB-180
ab € 3,60*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 4,99*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 4,66*
Zubehör
Bixolon
SMPS-LABEL-5
ab € 28,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.