Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SLP-TX420 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bixolon SLP-TX420G Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Kabelgebunden
Bixolon SLP-TX420G Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     7223-JT3343147000
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SLP-TX420G/BEG
EAN/GTIN:
     8809166674887
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Bixolon SLP-TX420, 8 Punkte/mm (203dpi), EPL, ZPLII, USB, RS232, LPT, dunkelgrau, Etikettendrucker, Thermotransfer, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 110mm, Druckbreite (max.): 108mm, Rollendurchmesser (max.): 130mm, Farbband Kern: 12,7mm, Geschwindigkeit (max.): 178mm/Sek., USB (Typ B), RS232 (9 Polig), Parallel, Emulation: EPL, ZPLII, SLCS, RAM: 64MB, Flash: 128MB, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Netzteil, Netzkabel, Farbe: dunkelgrau
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
203 dpi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 226,09*
€ 271,81*
Frei Haus
ab € 228,84*
€ 273,84*
Frei Haus
ab € 236,53*
€ 283,90*
3 Tage
2
€ 7,50*
ab € 271,94*
€ 321,49*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 266,81*
€ 327,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,54*
€ 389,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,26*
€ 376,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,15*
€ 335,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,48*
€ 331,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,81*
€ 317,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 20,14*
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,83*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,38*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,74*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,61*
Zubehör
Bixolon
PAR-KAB-180
ab € 4,58*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,04*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,68*
Zubehör
Bixolon
PEELER-TX420-DG
ab € 17,91*
Zubehör
Bixolon
SMPS-LABEL-5
ab € 28,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.