Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-E720 - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11,8 cm) - 203 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Citizen CL-E720 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203 mm/sek Ethernet/LAN
Citizen CL-E720 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203 mm/sek Ethernet/LAN
Citizen CL-E720 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203 mm/sek Ethernet/LAN
Citizen CL-E720 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203 mm/sek Ethernet/LAN
Citizen CL-E720 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203 mm/sek Ethernet/LAN
Citizen CL-E720 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203 mm/sek Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     7223-JT3623493000
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     1000853
EAN/GTIN:
     4250468464029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Citizen CL-E720, 8 Punkte/mm (203dpi), USB, Ethernet, Etikettendrucker, Thermotransfer, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 104mm, Geschwindigkeit (max.): 200mm/Sek., USB, Ethernet
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
203 dpi
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät, Druckmaschine, Druckgerät, Druckeinheit, Drucksystem, Druckerapparat
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 643,10*
€ 700,00*
Frei Haus
ab € 647,44*
€ 700,91*
Frei Haus
ab € 647,73*
€ 701,06*
Frei Haus
ab € 683,75*
€ 731,58*
Lager 7223
11
€ 7,90*
ab € 746,88*
€ 805,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,77*
€ 958,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,28*
€ 949,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,00*
€ 907,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,67*
€ 895,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,88*
€ 888,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
2000424
ab € 129,86*
Zubehör
Citizen Systems
2000452
ab € 137,33*
Zubehör
Citizen Systems
2000454
ab € 135,23*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80015-0
ab € 133,48*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80016-0
ab € 197,96*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,75*
Zubehör
Citizen Systems
1000852
ab € 578,53*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66802-0
ab € 8,95*
Zubehör
Citizen Systems
IF1-ES04
ab € 165,80*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60108S
ab € 137,35*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66801-0
ab € 9,11*
Zubehör
ARTDEV
EDP 101-152 K40 D110 320
ab € 7,67*
Zubehör
ARTDEV
EDP 050-020 K40 D105
ab € 6,27*
Zubehör
ARTDEV
EDP 050-025 K40 D105
ab € 4,76*
Zubehör
ARTDEV
EDP 050-025 K25 D083
ab € 5,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.