Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Thermodrucker
>
Thermodirektdrucker
>
Artikel
BIXOLON SLP-DX220 - Etikettendrucker - Thermodirekt - 6 cm Rolle - 203 dpi - bis
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 7223
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7223-JT5079595000
Hersteller:
Bixolon
Herst.-Nr.:
SLP-DX220G
EAN/GTIN:
8809166673989
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
BIXOLON SLP-DX220, 8 Punkte/mm (203dpi), USB, USB-Host, RS232, dunkelgrau, Etikettendrucker, Thermodirekt, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 60mm, Druckbreite (max.): 54mm, Rollendurchmesser (max.): 130mm, Geschwindigkeit (max.): 152mm/Sek., Black Mark Sensor, Gap Sensor, USB (Typ B), USB-Host, RS232, RAM: 64MB, Flash: 128MB, Emulation: SLCS, inkl.: Netzteil, Netzkabel, QSG, Farbe: dunkelgrau
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
203 dpi
... >
Lager 7223
>
Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
>
Drucker (Sonstiger)
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
Thermodirekt-Drucker
,
Thermodirektdrucker
,
bixolon bondrucker
,
thermodirekt drucker
,
etikettendrucker 203dpi
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 574
€ 1,00*
ab € 165,91*
€ 181,89*
Lager 128
Frei Haus
ab € 167,89*
€ 182,89*
Lager 7405
5 Tage
10
€ 1,00*
ab € 184,20*
€ 199,48*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 187,91*
€ 203,32*
Lager 7223
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 196,89*
€ 220,15*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,15*
€ 261,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,80*
€ 255,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,67*
€ 244,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,13*
€ 242,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,89*
€ 234,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIXOLON KF04-00003A Reinigungsstift für Druckkopf
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,95*
Zubehör
Bixolon LES-400G Papierzuführung
Bixolon
LES-400G
ab € 12,86*
Zubehör
BIXOLON Stromkabel
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,30*
Zubehör
BIXOLON Stromkabel
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,75*
Zubehör
Bixolon USB-KAB-G USB Kabel 1,8 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A 2 x USB A Schwarz
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,61*
Zubehör
Bixolon Verbindungskabel,RS232 (9P-9P),Länge: 1.8 m,grau
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,06*
Zubehör
BixolonKabel (C13,Schweiz),Länge: 2 m
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,74*
Zubehör
DARK GREY ASSY-AUTO CUTTER
Bixolon
CUTTER-DX220-DG
ab € 58,91*
Zubehör
DARK GREY PEELER ADD BRACKET
Bixolon
PEELER-DX220-DG
ab € 19,93*
Zubehör
POWER SUPPLY FOR ALL DESKTOP
Bixolon
SMPS-LABEL-5
ab € 28,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen