Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT610 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ZT610 Etikettendrucker Wärmeübertragung 600 x 600 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZT610 Etikettendrucker Wärmeübertragung 600 x 600 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     7223-JT5598611000
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT61046-T0E0100Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Zebra ZT610, 24 Punkte/mm (600dpi), Disp. (Farbe), RTC, ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet, Etikettendrucker, Industriedrucker, Thermotransfer, 24 Punkte/mm (600dpi), Medienbreite (max): 114mm, Druckbreite (max.): 104mm, Rollendurchmesser (max.): 203mm, Geschwindigkeit (max.): 152mm/Sek., USB, RS232, Bluetooth, Ethernet (10/100/1000Mbit), Emulation: ZPL, ZPLII, XML, RAM: 1GB, Flash: 2GB, Display (Touchscreen, Farbe), Real Time Clock, inkl.: Netzkabel (EU, UK), separat bestellen: Schnittstellenkabel
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
600 dpi
DPI-Auflösung x:
600 dpi
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.527,72*
€ 3.616,67*
Frei Haus
ab € 3.523,58*
€ 3.617,68*
2 Tage
102
Frei Haus
ab € 3.537,16*
€ 3.626,21*
Frei Haus
ab € 3.541,48*
€ 3.638,64*
Lager 7223
101
€ 7,90*
ab € 4.107,29*
€ 4.323,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.323,58*
€ 5.145,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.283,69*
€ 5.097,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.126,91*
€ 4.911,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.107,29*
€ 4.887,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.