Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT620 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (17,8 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ZT620 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZT620 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     7223-JT5598613000
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT62062-T0E01C0Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Zebra ZT620, 8 Punkte/mm (203dpi), Disp. (Farbe), RTC, Display, RFID, ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet, Etikettendrucker, Industriedrucker, Thermotransfer, 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 178mm, Druckbreite (max.): 168mm, Rollendurchmesser (max.): 203mm, Geschwindigkeit (max.): 305mm/Sek., USB, RS232, Bluetooth, Ethernet (10/100/1000Mbit), Emulation: ZPL, ZPLII, XML, RAM: 1GB, Flash: 2GB, Display (Touchscreen, Farbe), Real Time Clock, LCD Display, RFID (leser, schreiber), inkl.: Netzkabel (EU, UK)
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
203 dpi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.003,93*
€ 3.133,08*
€ 1,00*
ab € 4.468,05*
€ 4.601,93*
Frei Haus
ab € 4.689,67*
€ 4.826,23*
Frei Haus
ab € 4.895,47*
€ 5.034,36*
Lager 7223
6
€ 7,90*
ab € 4.991,37*
€ 5.279,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.279,19*
€ 6.282,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.222,54*
€ 6.214,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.018,72*
€ 5.972,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.991,37*
€ 5.939,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.