Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT610 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ZT610 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 300 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZT610 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 300 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     7223-JT5598616000
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT61043-T0E01C0Z
EAN/GTIN:
     8596375178335
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Zebra ZT610, 12 Punkte/mm (300dpi), Disp. (Farbe), RTC, RFID, ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet, Etikettendrucker, Industriedrucker, Thermotransfer, 12 Punkte/mm (300dpi), Medienbreite (max): 114mm, Druckbreite (max.): 104mm, Rollendurchmesser (max.): 203mm, Geschwindigkeit (max.): 305mm/Sek., USB, RS232, Bluetooth, Ethernet (10/100/1000Mbit), Emulation: ZPL, ZPLII, XML, RAM: 1GB, Flash: 2GB, Display (Touchscreen, Farbe), Real Time Clock, RFID (schreiber), inkl.: Netzkabel (EU, UK), separat bestellen: Schnittstellenkabel
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
300 dpi
DPI-Auflösung x:
300 dpi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.089,34*
€ 3.194,48*
€ 1,00*
ab € 3.132,52*
€ 3.244,08*
Frei Haus
ab € 3.131,16*
€ 3.249,13*
Frei Haus
ab € 3.244,57*
€ 3.361,76*
Lager 7223
15
€ 7,90*
ab € 3.506,27*
€ 3.723,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.723,37*
€ 4.430,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.682,08*
€ 4.381,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.529,42*
€ 4.200,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.506,27*
€ 4.172,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.