Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT620 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (17,8 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ZT620 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZT620 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     7223-JT5814578000
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT62062-T1E0100Z
EAN/GTIN:
     8596375178434
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Zebra ZT620, 8 Punkte/mm (203dpi), Cutter, Disp. (Farbe), RTC, ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet, Etikettendrucker, Industriedrucker, Thermotransfer, 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 178mm, Druckbreite (max.): 168mm, Rollendurchmesser (max.): 203mm, Geschwindigkeit (max.): 305mm/Sek., USB, RS232, Bluetooth, Ethernet (10/100/1000Mbit), Emulation: ZPL, ZPLII, XML, RAM: 1GB, Flash: 2GB, Cutter, Display (Farbe), Real Time Clock, inkl.: Netzkabel (EU, UK), separat bestellen: Schnittstellenkabel
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
203 dpi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.821,16*
€ 2.924,67*
Frei Haus
ab € 3.006,42*
€ 3.106,75*
Frei Haus
ab € 4.009,26*
€ 4.126,99*
€ 1,00*
ab € 4.214,35*
€ 4.327,00*
Lager 7223
40 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.709,57*
€ 4.965,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.965,49*
€ 5.908,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.916,12*
€ 5.850,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.732,22*
€ 5.631,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.709,57*
€ 5.604,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.