Zebra ZT620, 12 Punkte/mm (300dpi), Peeler, Rewind, Disp. (Farbe), RTC, USB, RS232, BT, Ethernet, ZPL, ZPLII, Etikettendrucker, Industriedrucker, Thermotransfer, 12 Punkte/mm (300 dpi), Medienbreite (max): 178 mm, Druckbreite (max.): 168 mm, Rollendurchmesser (max.): 203mm, Geschwindigkeit (max.): 203 mm/Sek, Peeler, Rewinder, Display (Touchscreen, Farbe), Real Time Clock, USB, RS232, Bluetooth, Ethernet (10/100/1000Mbit), RAM: 1GB, Flash: 2 GB, Emulation: ZPL, ZPLII, XML, inkl.: Netzkabel (EU, UK), separat bestellen: Schnittstellenkabel Weitere Informationen: | | Drucktechnologie: | Etiketten-/Labeldrucker | max. Druckauflösung: | 300 dpi | DPI-Auflösung x: | 300 dpi |
|