Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT620 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (17,8 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ZT620 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Zebra ZT620 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     7223-JT5814584000
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT62063-T0EC100Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Zebra ZT620, 12 Punkte/mm (300dpi), Disp. (Farbe), RTC, ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet, WLAN, Etikettendrucker, Industriedrucker, Thermotransfer, 12 Punkte/mm (300dpi), Medienbreite (max): 178mm, Druckbreite (max.): 168mm, Rollendurchmesser (max.): 203mm, Geschwindigkeit (max.): 203mm/Sek., USB, RS232, Bluetooth, Ethernet (10/100/1000Mbit), WLAN (802.11ac), Emulation: ZPL, ZPLII, XML, RAM: 1GB, Flash: 2GB, Display (Touchscreen, Farbe), Real Time Clock, inkl.: Netzkabel (EU, UK), separat bestellen: Schnittstellenkabel
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
300 dpi
DPI-Auflösung x:
300 dpi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.798,78*
€ 2.887,51*
Frei Haus
ab € 2.983,35*
€ 3.067,82*
Frei Haus
ab € 3.972,82*
€ 4.078,43*
€ 1,00*
ab € 4.177,51*
€ 4.276,09*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.671,41*
€ 4.908,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.908,79*
€ 5.841,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.864,91*
€ 5.789,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.692,54*
€ 5.584,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.671,41*
€ 5.558,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.