Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SLP-TX420 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bixolon SLP-TX420 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 178 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Bixolon SLP-TX420 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 178 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Artikel-Nr.:
     7223-JT6150033000
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SLP-TX420BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Bixolon SLP-TX420, 8 Punkte/mm (203dpi), EPL, ZPLII, USB, USB-Host, BT, dunkelgrau, Etikettendrucker, Thermotransfer, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 110mm, Druckbreite (max.): 108mm, Rollendurchmesser (max.): 130mm, Farbband Kern: 12,7mm, Geschwindigkeit (max.): 178mm/Sek., USB (Typ B), USB-Host, Bluetooth, Emulation: EPL, ZPLII, SLCS, RAM: 64MB, Flash: 128MB, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Netzteil, Netzkabel, Farbe: dunkelgrau
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
203 dpi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 269,62*
€ 319,51*
Frei Haus
ab € 282,90*
€ 335,74*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 307,68*
€ 381,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,35*
€ 390,78*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,49*
€ 453,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,47*
€ 433,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,42*
€ 389,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,42*
€ 383,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,68*
€ 366,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 20,14*
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,83*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,38*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,74*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,61*
Zubehör
Bixolon
PAR-KAB-180
ab € 4,58*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,04*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,68*
Zubehör
Bixolon
PEELER-TX420-DG
ab € 17,91*
Zubehör
Bixolon
SMPS-LABEL-5
ab € 28,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.