Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SLP-DX223 - Etikettendrucker - Thermodirekt - 6 cm Rolle - 300 dpi - bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bixolon SLP-DX223 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 100 mm/sek Ethernet/LAN
Bixolon SLP-DX223 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 100 mm/sek Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     7223-JT6160495000
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SLP-DX223EG
EAN/GTIN:
     8809166674443
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Bixolon SLP-DX223, 12 Punkte/mm (300dpi), USB, USB-Host, Ethernet, dunkelgrau, Etikettendrucker, Thermodirekt, Auflösung: 12 Punkte/mm (300dpi), Medienbreite (max): 60mm, Druckbreite (max.): 56mm, Rollendurchmesser (max.): 130mm, Geschwindigkeit (max.): 100mm/Sek., USB (Typ B), USB-Host, Ethernet, Emulation: SLCS, RAM: 64MB, Flash: 128MB, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Netzteil, Netzkabel, QSG, Farbe: dunkelgrau
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
300 dpi
DPI-Auflösung x:
300 dpi
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, beschriftungsgerät, Druckmaschine, Druckgerät, Druckeinheit, Drucksystem, Druckerapparat
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 226,34*
€ 266,16*
€ 1,00*
ab € 225,58*
€ 267,29*
Frei Haus
ab € 229,24*
€ 269,33*
€ 3,50*
ab € 229,23*
€ 271,68*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 268,49*
€ 323,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,75*
€ 385,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,76*
€ 372,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,78*
€ 332,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,73*
€ 328,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,49*
€ 319,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
CUTTER-DX220-DG
ab € 56,84*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 18,32*
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,62*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 1,20*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 4,67*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 3,63*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 4,99*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 4,66*
Zubehör
Bixolon
PEELER-DX220-DG
ab € 18,77*
Zubehör
Bixolon
SMPS-LABEL-5
ab € 28,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.