Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SLP-TX220 - Etikettendrucker - Thermodirekt - 6 cm Rolle - 203 dpi - bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bixolon SLP-TX220G Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden
Bixolon SLP-TX220G Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     7223-JT6160505000
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SLP-TX220G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Bixolon SLP-TX220, 8 Punkte/mm (203dpi), EPL, ZPLII, USB, RS232, dunkelgrau, Etikettendrucker, Thermotransfer, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 60mm, Druckbreite (max.): 54mm, Rollendurchmesser (max.): 130mm, Geschwindigkeit (max.): 152mm/Sek., USB (Typ B), RS232 (9 Polig), Emulation: EPL, ZPLII, SLCS, RAM: 64MB, Flash: 128MB, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Netzteil, Netzkabel, Farbe: dunkelgrau
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
203 dpi
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 187,45*
€ 226,36*
Frei Haus
ab € 188,78*
€ 228,15*
€ 3,50*
ab € 190,30*
€ 230,17*
Frei Haus
ab € 195,73*
€ 238,99*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 220,81*
€ 272,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,89*
€ 324,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,07*
€ 315,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,41*
€ 276,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,28*
€ 274,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,81*
€ 262,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
CUTTER-TX220-DG
ab € 71,08*
Zubehör
Bixolon
PEELER-TX220-DG
ab € 21,32*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,94*
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,86*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,33*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,67*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,59*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,05*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,76*
Zubehör
Bixolon
SMPS-LABEL-5
ab € 27,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.