Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SLP-TX220 - Etikettendrucker - Thermodirekt - 6 cm Rolle - 203 dpi - bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bixolon SLP-TX220EG Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Bixolon SLP-TX220EG Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     7223-JT6160519000
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SLP-TX220EG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Bixolon SLP-TX220, 8 Punkte/mm (203dpi), EPL, ZPLII, USB, USB-Host, Ethernet, dunkelgrau, Etikettendrucker, Thermotransfer, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 60mm, Druckbreite (max.): 54mm, Rollendurchmesser (max.): 130mm, Geschwindigkeit (max.): 152mm/Sek., USB (Typ B), USB-Host, Ethernet, Emulation: EPL, ZPLII, SLCS, RAM: 64MB, Flash: 128MB, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Netzteil, Netzkabel, Farbe: dunkelgrau
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
203 dpi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 222,08*
€ 269,33*
Frei Haus
ab € 231,59*
€ 283,92*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 261,55*
€ 325,69*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,17*
€ 334,80*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,69*
€ 387,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,33*
€ 371,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,39*
€ 333,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,55*
€ 329,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,55*
€ 311,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
CUTTER-TX220-DG
ab € 71,01*
Zubehör
Bixolon
PEELER-TX220-DG
ab € 20,60*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,95*
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,86*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,30*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,75*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,61*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,06*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,74*
Zubehör
Bixolon
SMPS-LABEL-5
ab € 28,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.