Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-E321 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     7223-JT6208450000
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CLE321XEBXCX
EAN/GTIN:
     5060198390401
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Citizen CL-E321, 8 Punkte/mm (203dpi), Cutter, ZPLII, Datamax, Multi-IF (Ethernet), schwarz, Etikettendrucker, Desktopdrucker, Thermotransfer, 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 108mm, Rollendurchmesser (max.): 127mm, Geschwindigkeit (max.): 200mm/Sek., Multi Interface (RS232, USB, Ethernet), Emulation: ZPLII, Datamax, Cutter, inkl.: Netzteil, Netzkabel (UK), separat bestellen: Schnittstellenkabel, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
203 dpi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 385,17*
€ 450,34*
€ 1,00*
ab € 424,68*
€ 492,36*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 473,96*
€ 558,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,20*
€ 566,48*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,49*
€ 664,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,65*
€ 614,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,31*
€ 588,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,96*
€ 578,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,96*
€ 564,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
Citizen Systems
CLE321XEBXXX
ab € 288,35*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,97*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,82*
Zubehör
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,10*
Zubehör
ESEN
AK-440113-018-S
ab € 4,30*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,53*
Zubehör
ESEN
KABUK3P18
ab € 2,99*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80053-0
ab € 52,26*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,67*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,94*
Zubehör
ESEN
USB5BF
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.