| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-JT6241754000 Herst.-Nr.: T21905IO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ARMOR Thermotransferband, Wachs, AWR 470 Wachs, 110mm, schwarz, ARMOR Thermotransferband, Wachs, AWR 470 Wachs, Rollenbreite: 110mm, Kern: 25,4mm, Länge: 300m, Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Druckfarbe: | Schwarz | Typ: | Farbband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Druckerband, Farbrolle, Farbbänder, Farbbänderpatrone, Druckband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 1,00* | ab € 55,56* | € 74,12* | | | | Lager 7223 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 67,69* | € 96,92* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 68,48* | € 106,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|