Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZC300 - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ZC300 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI
Zebra ZC300 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI
Zebra ZC300 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI
Zebra ZC300 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI
Zebra ZC300 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI
Zebra ZC300 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI
Artikel-Nr.:
     7223-JT6242694000
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZC31-0M0C000EM00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Zebra ZC300, einseitig, 12 Punkte/mm (300dpi), USB, Ethernet, MSR, Display, Kartendrucker, einseitig, Thermotransfer (Farbsublimation, 4-Farb), 12 Punkte/mm (300dpi), Geschwindigkeit (max.): 900 Karten/Stunde, USB, Ethernet (10/100Mbit), Magnetkartenschreiber (Spuren: 1,2,3), Kartenzuführung (max. 100 Karten), LCD Display, inkl.: Kabel (USB), Netzkabel (EU, UK)
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Thermosublimation
max. Druckauflösung:
300 dpi
DPI-Auflösung x:
300 dpi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 940,82*
€ 960,75*
€ 1,00*
ab € 954,58*
€ 975,98*
Frei Haus
ab € 997,79*
€ 1.020,13*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.068,87*
€ 1.126,78*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.069,20*
€ 1.134,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,78*
€ 1.340,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.120,60*
€ 1.333,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,04*
€ 1.286,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,47*
€ 1.278,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,87*
€ 1.271,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.