Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor inkanto AXR 7+ - Schwarz - 55 mm x 74 m - Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor AXR7+, 55 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47329IO
Armor AXR7+, 55 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47329IO
Armor AXR7+, 55 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47329IO
Armor AXR7+, 55 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47329IO
Armor AXR7+, 55 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47329IO
Armor AXR7+, 55 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47329IO
Armor AXR7+, 55 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47329IO
Armor AXR7+, 55 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47329IO
Armor AXR7+, 55 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47329IO
Armor AXR7+, 55 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47329IO
Artikel-Nr.:
     7223-JT6278964000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T47329IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, 55mm, schwarz, ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, Rollenbreite: 55mm, Kernbreite: 102mm, Kern: 12,7mm, Länge: 74m, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Druckfarbe:
Schwarz
Artikelzustand:
Kompatibel
Typ:
Farbband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2,88*
€ 3,85*
4 Tage
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,23*
€ 83,14*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 74,28*
€ 98,73*
Lager 7223
75
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 78,44*
€ 107,96*
5 Tage
75
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,67*
€ 118,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.