Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM H6000V - Belegdrucker - Thermozeile/Punktmatrix - 230 x 297 mm, Rolle (


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson TM-H6000V-204: Serial, Black, No PSU
Epson TM-H6000V-204: Serial, Black, No PSU
Epson TM-H6000V-204: Serial, Black, No PSU
Epson TM-H6000V-204: Serial, Black, No PSU
Epson TM-H6000V-204: Serial, Black, No PSU
Artikel-Nr.:
     7223-JT6359634000
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CG62204
EAN/GTIN:
     8715946651125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Epson TM-H6000V, USB, RS232, Ethernet, Cutter, OPOS, ePOS, schwarz, Mehrstationen-Drucker, Thermodirekt, Nadeldruck, Medienbreite (max): 80mm, Rollendurchmesser (max.): 83mm, Geschwindigkeit (max.): 350mm/Sek., USB, RS232, Ethernet, Kassenladenanschluss, Cutter, Emulation: XML, OPOS, ESC/POS, ePOS, inkl.: Bonrolle, Farbband, QSG, separat bestellen: Schnittstellenkabel, Netzteil, Netzkabel, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Thermotransferdruck
max. Druckauflösung:
180 dpi
DPI-Auflösung x:
180 dpi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 506,12*
€ 515,62*
€ 1,00*
ab € 506,88*
€ 516,79*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 568,67*
€ 598,56*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,64*
€ 606,54*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,56*
€ 712,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,28*
€ 707,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,91*
€ 686,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,00*
€ 683,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,67*
€ 676,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
KABDE3P18
ab € 3,71*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,77*
Zubehör
Epson
2119140
ab € 2,30*
Zubehör
Epson
C32C891323
ab € 103,13*
Zubehör
Epson
ERC-32B
ab € 2,21*
Zubehör
Epson
C43S015371
ab € 3,93*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,69*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,61*
Zubehör
ESEN
KABUK3P18
ab € 3,01*
Zubehör
ESEN
patch2w2
ab € 3,63*
Zubehör
ESEN
PATCHSW20S
ab € 3,77*
Zubehör
ESEN
SK250SW10U
ab € 2,70*
Zubehör
ESEN
DK234SW15
ab € 4,11*
Zubehör
ESEN
DK234SW50
ab € 6,17*
Zubehör
ESEN
DK234WE15
ab € 2,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.