Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM H6000V-204P1 - Belegdrucker - Thermozeile/Punktmatrix - 230 x 297 mm, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson TM-H6000V-204P1: Serial, Black, PSU, EU
Epson TM-H6000V-204P1: Serial, Black, PSU, EU
Epson TM-H6000V-204P1: Serial, Black, PSU, EU
Epson TM-H6000V-204P1: Serial, Black, PSU, EU
Epson TM-H6000V-204P1: Serial, Black, PSU, EU
Artikel-Nr.:
     7223-JT6359634001
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CG62204P1
EAN/GTIN:
     8715946686493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Epson TM-H6000V, USB, RS232, Ethernet, Cutter, OPOS, ePOS, schwarz, Mehrstationen-Drucker, Thermodirekt, Nadeldruck, Medienbreite (max): 80mm, Rollendurchmesser (max.): 83mm, Geschwindigkeit (max.): 350mm/Sek., USB, RS232, Ethernet, Kassenladenanschluss, Cutter, Emulation: XML, OPOS, ESC/POS, ePOS, inkl.: Netzteil, Netzkabel, Bonrolle, Farbband, QSG, separat bestellen: Schnittstellenkabel, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Thermotransferdruck
DPI-Auflösung x:
180 dpi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 511,24*
€ 571,42*
Frei Haus
ab € 516,58*
€ 577,00*
5 Tage
74
€ 1,00*
ab € 541,91*
€ 599,81*
Frei Haus
ab € 544,23*
€ 602,33*
Lager 7223
75
€ 7,90*
ab € 575,67*
€ 658,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,65*
€ 783,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,38*
€ 766,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,25*
€ 735,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,13*
€ 718,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,67*
€ 685,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,97*
Zubehör
Epson
2119140
ab € 2,29*
Zubehör
Epson
ERC-32B
ab € 2,34*
Zubehör
Epson
C43S015371
ab € 3,92*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,68*
Zubehör
ESEN
AK-440113-018-S
ab € 4,30*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,53*
Zubehör
ESEN
KABUK3P18
ab € 2,99*
Zubehör
ESEN
patch2w2
ab € 3,62*
Zubehör
ESEN
PATCHSW20S
ab € 3,77*
Zubehör
ESEN
SK250SW10U
ab € 2,71*
Zubehör
ESEN
DK234SW15
ab € 4,11*
Zubehör
ESEN
DK234SW50
ab € 6,15*
Zubehör
ESEN
DK234WE15
ab € 2,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.