Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
Citizen CL-E331 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,8
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 7223
Artikel-Nr.:
7223-JT6888456000
Hersteller:
Citizen Systems
Herst.-Nr.:
CLE331XEBXCX
EAN/GTIN:
5060198390456
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Citizen CL-E331, 12 Punkte/mm (300dpi), Cutter, ZPLII, Datamax, Multi-IF (Ethernet), schwarz, Etikettendrucker, Desktopdrucker, Thermotransfer, 12 Punkte/mm (300dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 104mm, Rollendurchmesser (max.): 127mm, Geschwindigkeit (max.): 150mm/Sek., Multi Interface (RS232, USB, Ethernet), Emulation: ZPLII, Datamax, Cutter, inkl.: Kabel (USB), Netzteil, Netzkabel (EU), Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
300 dpi
... >
Lager 7223
>
Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
>
Drucker (Sonstiger)
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
belegdrucker citizen
,
bon drucker
,
etikettendrucker 300dpi
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 459,66*
€ 517,48*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 509,53*
€ 568,15*
Lager 7223
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 566,70*
€ 650,15*
Lager 42XH2
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,77*
€ 658,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,15*
€ 773,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,68*
€ 758,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,76*
€ 727,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,43*
€ 710,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,70*
€ 674,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Equip 112120 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler CEE7/4
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
DeLOCK 82216 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB B Grau
Delock
82216
ab € 1,97*
Zubehör
CORD SET UK
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,82*
Zubehör
InLine Stromkabel - 3 m - Schwarz - Europa - Strom/Netzteil - 3 m - Schwarz
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,10*
Zubehör
Kaltgeräte-Stromkabel IT, 1,8m - ("AK-440113-018-S")
ESEN
AK-440113-018-S
ab € 4,30*
Zubehör
Netzkabel, C13, EU - ("kaltkabel5")
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,53*
Zubehör
Netzkabel, C13, UK - ("KABUK3P18")
ESEN
KABUK3P18
ab € 2,99*
Zubehör
THERMAL PRINT HEAD -
Citizen Systems
PPM80053-0
ab € 52,26*
Zubehör
USB Kabel (A/B), 2m, schwarz - ("USB2SW20")
ESEN
USB2SW20
ab € 2,67*
Zubehör
USB Kabel (A/B), 2m, weiß - ("USB2WE20")
ESEN
USB2WE20
ab € 2,94*
Zubehör
USB Kabel (A/B), 5m, schwarz - ("USB5BF")
ESEN
USB5BF
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen