Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor RL EAS501/PM/PX AXR7+ 110mmx450m Black - Kompatibel - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor AXR7+, 110 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T12846IO
Armor AXR7+, 110 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T12846IO
Armor AXR7+, 110 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T12846IO
Armor AXR7+, 110 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T12846IO
Armor AXR7+, 110 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T12846IO
Armor AXR7+, 110 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T12846IO
Armor AXR7+, 110 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T12846IO
Armor AXR7+, 110 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T12846IO
Armor AXR7+, 110 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T12846IO
Armor AXR7+, 110 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T12846IO
Artikel-Nr.:
     7223-JT6907310000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T12846IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, 110mm, schwarz, ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, Rollenbreite: 110mm, Kern: 25,4mm, Länge: 450m, innen gewickelt, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Druckfarbe:
Schwarz
Artikelzustand:
Kompatibel
Typ:
Farbband
Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Druckerband, Farbrolle, Farbbänder, Farbbänderpatrone, Druckband
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 214,33*
€ 243,66*
pro Packung
€ 1,00*
ab € 267,86*
€ 275,48*
Lager 7223
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 294,79*
€ 312,73*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 295,81*
€ 320,82*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,73*
€ 372,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,46*
€ 367,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,15*
€ 354,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,16*
€ 353,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,79*
€ 350,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.