Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT610 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ZT610 Etikettendrucker Wärmeübertragung 600 x 600 DPI 356 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZT610 Etikettendrucker Wärmeübertragung 600 x 600 DPI 356 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     7223-JT7639495000
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT61046-T2E0200Z
EAN/GTIN:
     8596375235717
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Zebra ZT610, 24 Punkte/mm (600dpi), Peeler, Rewind, Disp. (Farbe), RTC, ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet, Etikettendrucker, Industriedrucker, Thermotransfer, 24 Punkte/mm (600dpi), Medienbreite (max): 108mm, Druckbreite (max.): 104mm, Rollendurchmesser (max.): 203mm, Geschwindigkeit (max.): 152mm/Sek., USB, RS232, Bluetooth, Ethernet (10/100/1000Mbit), Emulation: ZPL, ZPLII, XML, RAM: 1GB, Flash: 2GB, Peeler, Rewinder, Display (Touchscreen, Farbe), Real Time Clock, inkl.: Netzkabel (EU, UK), separat bestellen: Schnittstellenkabel
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
600 dpi
DPI-Auflösung x:
600 dpi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.315,08*
€ 4.444,45*
Frei Haus
ab € 4.320,44*
€ 4.445,47*
€ 1,00*
ab € 4.322,35*
€ 4.445,48*
Lager 7223
2
€ 7,90*
ab € 4.839,08*
€ 5.101,21*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 4.839,87*
€ 5.109,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.101,21*
€ 6.070,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.050,48*
€ 6.010,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.862,53*
€ 5.786,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.839,08*
€ 5.758,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.