Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL PX940V - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell PX940 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN
Honeywell PX940 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN
Honeywell PX940 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN
Honeywell PX940 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN
Honeywell PX940 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     7223-JT7654382000
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PX940V30100060200
EAN/GTIN:
     8596375551862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Honeywell PX940 Barcode Verifier, 8 Punkte/mm (203dpi), Peeler, Rewind, Disp., RTC, USB, RS232, Ethernet, Etikettendrucker, Thermotransfer, Auflösung: Druck, 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 114mm, Druckbreite (max.): 108mm, Rollendurchmesser (max.): 213mm, Farbband Kern: 25,4mm, Geschwindigkeit (max.): 350mm/Sek., USB (3x), RS232, Ethernet (10/100Mbit), RAM: 1GB, Flash: 256MB, Peeler, Rewinder, Display (Touchscreen), Real Time Clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, separat bestellen: Netzkabel
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
203 dpi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.862,02*
€ 2.944,82*
€ 1,00*
ab € 2.876,22*
€ 2.945,83*
Frei Haus
ab € 2.868,93*
€ 2.948,46*
Frei Haus
ab € 3.005,34*
€ 3.074,95*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.216,84*
€ 3.380,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.380,13*
€ 4.022,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.346,99*
€ 3.982,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.227,91*
€ 3.841,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.216,84*
€ 3.828,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
50144663-001
ab € 193,70*
Zubehör
Honeywell
50151883-001
ab € 160,17*
Zubehör
Honeywell
SVCPX940SG1R
ab € 133,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.