Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ColorWorks CW-C6000Pe - Etikettendrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson ColorWorks CW-C6000Pe
Epson ColorWorks CW-C6000Pe
Artikel-Nr.:
     7223-JT7870390000
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CH76202
EAN/GTIN:
     8715946670713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Epson ColorWorks CW-C6000Pe, Peeler, Disp., USB, Ethernet, schwarz, Farb-Etikettendrucker, Tintenstrahl (mehrfarbig), Medienbreite (max): 112mm, Druckbreite (max.): 108mm, Rollendurchmesser (max.): 203mm, Geschwindigkeit (max.): 119mm/Sek., USB, Ethernet, Peeler, Display, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU, UK), Tintenpatrone, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Tintenstrahldruck
DPI-Auflösung x:
1200 dpi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.152,08*
€ 3.243,83*
€ 1,00*
ab € 3.154,70*
€ 3.248,20*
Frei Haus
ab € 3.162,26*
€ 3.251,63*
Frei Haus
ab € 3.295,93*
€ 3.382,94*
Lager 7223
17
€ 7,90*
ab € 3.522,76*
€ 3.729,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.729,69*
€ 4.438,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.693,47*
€ 4.395,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.553,27*
€ 4.228,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.533,17*
€ 4.204,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.522,76*
€ 4.192,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T44C240
ab € 39,82*
Zubehör
Epson
C13T44C440
ab € 41,23*
Zubehör
Epson
C13T44C340
ab € 39,87*
Zubehör
Epson
C13T44C140
ab € 41,42*
Zubehör
Epson
C33S021501
ab € 26,95*
Zubehör
Epson
C32C881301
ab € 95,67*
Zubehör
Epson
C32C881101
ab € 95,59*
Zubehör
Labelmate
LMR051
ab € 339,99*
Zubehör
Epson
CP03OSSECH76
ab € 571,99*
Zubehör
Epson
CP03OSSECH77
ab € 624,34*
Zubehör
Epson
7113410
ab € 22,75*
Zubehör
Epson
7113411
ab € 22,76*
Zubehör
Epson
7113412
ab € 22,76*
Zubehör
Epson
7113414
ab € 16,87*
Zubehör
Epson
7113419
ab € 78,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.