Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor Thermotransferband AXR9 Harz 110mm schwarz - Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     7223-JT8091172000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T47698IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, AXR9 Harz, 110mm, schwarz, ARMOR Thermotransferband, AXR9 Harz, Rollenbreite: 110mm, Kern: 12,7mm, Länge: 74m, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Sonstiges Druckmedium
Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Recyclingpapier, Umweltpapier, Altpapier, Ökopapier, Nachhaltigkeitspapier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 1,00*
ab € 213,49*
€ 219,46*
Lager 7223
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 226,13*
€ 241,16*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 226,87*
€ 249,21*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,16*
€ 286,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,96*
€ 283,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 229,22*
€ 272,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 228,22*
€ 271,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 226,13*
€ 269,09
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,0452* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15997
ab € 5,65*
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.