Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T63233IO - 450 m - 14 cm - Schwarz - AWR470 - 140mmx450m - Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor T63233IO Thermoband 450 m Schwarz
Armor T63233IO Thermoband 450 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-JT8091281000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63233IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, AWR 470 Wachs, 140mm, schwarz, ARMOR Thermotransferband, AWR 470 Wachs, Rollenbreite: 140mm, Kern: 25,4mm, Länge: 450m, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Sonstiges Druckmedium
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
€ 1,00*
ab € 58,40*
€ 68,49*
Lager 7223
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 78,57*
€ 110,00*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,37*
€ 120,25*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.