Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T64204IO - 300 m - 6 cm - Rot - APR558R - 60mmx300m - Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor T64204IO Thermoband 300 m Rot
Armor T64204IO Thermoband 300 m Rot
Artikel-Nr.:
     7223-JT8091430000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64204IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, APR 558 Wachs/Harz, 60mm, hellrot, ARMOR Thermotransferband, APR 558 Wachs/Harz, Rollenbreite: 60mm, Kern: 25,4mm, Länge: 300m, Farbe: hellrot
Weitere Informationen:
Typ:
Sonstiges Druckmedium
Weitere Suchbegriffe: thermotransferband rot, druckfolie, Recyclingpapier, Umweltpapier, Altpapier, Ökopapier, Nachhaltigkeitspapier
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 1,00*
ab € 138,22*
€ 175,02*
Lager 7223
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 161,54*
€ 210,81*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 162,67*
€ 218,19*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,81*
€ 250,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,81*
€ 236,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15997
ab € 5,65*
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.