Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T64294IO - 300 m - 15,4 cm - Weiß - APR5W - 154mmx300m - White


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Armor T64294IO Thermoband 300 m Weiß
Armor T64294IO Thermoband 300 m Weiß
Artikel-Nr.:
     7223-JT8091500000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64294IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
INKANTO Thermotransferband, APR 5 Wachs/Harz, 154mm, weiß, INKANTO Thermotransferband, APR 5 Wachs/Harz, Rollenbreite: 154mm, Kern: 25,4mm, Länge: 300m, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Typ:
Sonstiges Druckmedium
Weitere Suchbegriffe: thermotransferfolie weiß, druckfolie, Recyclingpapier, Umweltpapier, Altpapier, Ökopapier, Nachhaltigkeitspapier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 1,00*
ab € 384,71*
€ 388,59*
Lager 7223
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 395,67*
€ 421,13*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 396,83*
€ 429,13*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 421,13*
€ 501,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 414,71*
€ 493,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 400,30*
€ 476,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 398,80*
€ 474,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 395,67*
€ 470,85
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 39,567* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15997
ab € 5,65*
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.