Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis Preisschildhalter - Kabel - 0,12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     7223-JT8155509000
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     AC000012
EAN/GTIN:
     k.A.
Evolis Preisschildhalter, Preisschildhalter, Höhe: 12 cm, transparent, 25 Stück
Weitere Informationen:
Typ:
Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
98
1
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 2,06*
3
€ 1,00*
ab € 29,56*
€ 40,62*
Lager 7223
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 38,30*
€ 59,11*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 39,38*
€ 68,80*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.