Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON XD5-40d - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm) - 203 dpi -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bixolon XD5-40d Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 178 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Bixolon XD5-40d Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 178 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Bixolon XD5-40d Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 178 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Bixolon XD5-40d Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 178 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     7223-JT9284675000
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     XD5-40DOEK
EAN/GTIN:
     8809521197266
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Bixolon XD5-40d, 8 Punkte/mm (203dpi), Display, EPL, ZPLII, USB, USB-Host, RS232, Ethernet, schwarz, Etikettendrucker, Thermodirekt, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 108mm, Rollendurchmesser (max.): 127mm, Geschwindigkeit (max.): 178mm/Sek., USB (Typ B), USB-Host, RS232 (9 Polig), Ethernet, Emulation: EPL, ZPLII, SLCS, RAM: 64MB, Flash: 128MB, LCD Display, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Kabel (USB), Netzteil, Netzkabel, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
203 dpi
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 238,90*
€ 282,23*
Frei Haus
ab € 239,26*
€ 284,15*
Frei Haus
ab € 240,50*
€ 284,32*
€ 3,50*
ab € 248,98*
€ 295,73*
Lager 7223
10
€ 7,90*
ab € 280,01*
€ 340,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,04*
€ 404,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,48*
€ 388,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,88*
€ 349,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,34*
€ 345,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,01*
€ 333,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
Cutter-XD5-40d-DG
ab € 58,72*
Zubehör
Bixolon
CUTTER-XD5-40T-DG
ab € 69,99*
Zubehör
Bixolon
Peeler-XD5-40d-DG
ab € 16,74*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,95*
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,86*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,30*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,75*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,61*
Zubehör
Bixolon
SMPS-LABEL-2
ab € 27,81*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,74*
Zubehör
Bixolon
PEELER-XD3/5-BLACK
ab € 16,96*
Zubehör
ARTDEV
EDP 100-050 K40 D105
ab € 8,11*
Zubehör
ARTDEV
EDP 100-050 K40 D105 PF
ab € 8,41*
Zubehör
ARTDEV
EDP 100-074 K40 D113 PERF
ab € 10,00*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 13,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.