Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON XD5-40d - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm) - 203 dpi -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bixolon XD5-40d Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 178 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN
Bixolon XD5-40d Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 178 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN
Bixolon XD5-40d Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 178 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN
Bixolon XD5-40d Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 178 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN
Artikel-Nr.:
     7223-JT9284677000
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     XD5-40DOEWK
EAN/GTIN:
     8809521197273
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Bixolon XD5-40d, 8 Punkte/mm (203dpi), Display, EPL, ZPLII, USB, USB-Host, RS232, Ethernet, WLAN, schwarz, Etikettendrucker, Thermodirekt, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 108mm, Rollendurchmesser (max.): 127mm, Geschwindigkeit (max.): 178mm/Sek., USB (Typ B), USB-Host, RS232 (9 Polig), Ethernet, WLAN (802.11a/b/g/n), Emulation: EPL, ZPLII, SLCS, RAM: 64MB, Flash: 128MB, LCD Display, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Kabel (USB), Netzteil, Netzkabel, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
203 dpi
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 294,50*
€ 345,76*
Frei Haus
ab € 298,83*
€ 348,26*
Frei Haus
ab € 296,94*
€ 348,43*
Frei Haus
ab € 309,18*
€ 362,33*
Lager 7223
114
€ 7,90*
ab € 338,96*
€ 409,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,67*
€ 487,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,23*
€ 461,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,89*
€ 421,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,06*
€ 416,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,96*
€ 403,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
Cutter-XD5-40d-DG
ab € 58,72*
Zubehör
Bixolon
CUTTER-XD5-40T-DG
ab € 69,99*
Zubehör
Bixolon
Peeler-XD5-40d-DG
ab € 16,74*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,95*
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,86*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,30*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,75*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,61*
Zubehör
Bixolon
SMPS-LABEL-2
ab € 27,81*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,74*
Zubehör
Bixolon
PEELER-XD3/5-BLACK
ab € 16,96*
Zubehör
ARTDEV
EDP 100-050 K40 D105
ab € 8,11*
Zubehör
ARTDEV
EDP 100-050 K40 D105 PF
ab € 8,41*
Zubehör
ARTDEV
EDP 100-074 K40 D113 PERF
ab € 10,00*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 13,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.