Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra MC2700 - Datenerfassungsterminal - Android 10 - 32 GB - 10.2 cm (4") - Far


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra MC27BJ-2A3S2RW Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 296 g Schwarz
Zebra MC27BJ-2A3S2RW Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 296 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-JT9452024000
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     MC27BK-4B3S3RW
EAN/GTIN:
     8596375237629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Zebra MC2700, 2D, SE4100, 10,5cm (4''), Func. Num., GPS, BT, WLAN, 4G, NFC, Android, Mobiles Datenerfassungsgerät, 2D, Imager (SE4100), Bildschirmdiagonale: 10,5cm (4''), Auflösung: 480x800 Pixel, Tastenfeld (Anzahl Tasten 34 keys, Functional Numeric), GPS, Kamera (13MP), Bluetooth, WLAN (802.11ac), 4G (LTE), NFC, Micro SD-Slot, Qualcomm Octa Core, 1,8GHz, RAM: 3GB, Flash: 32GB, Android (10), inkl.: Akku, 3500mAh, Handschlaufe, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Typ:
Datenerfassungsgerät
Betriebssysteme:
Android
Schnittstellen:
Bluetooth
Gewicht:
296 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 648,06*
€ 717,49*
Frei Haus
ab € 656,07*
€ 724,68*
€ 1,00*
ab € 667,83*
€ 731,67*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 744,03*
€ 838,89*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 746,83*
€ 847,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,89*
€ 998,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,21*
€ 991,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,22*
€ 952,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,32*
€ 928,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,03*
€ 885,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.