Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON XD5-40t - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     7223-JT9640806000
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     XD5-40TEWK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Bixolon XD5-40t, 8 Punkte/mm (203dpi), EPL, ZPLII, USB, USB-Host, RS232, Ethernet, WLAN, schwarz, Etikettendrucker, Thermotransfer, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 108mm, Rollendurchmesser (max.): 127mm, Geschwindigkeit (max.): 152mm/Sek., USB (Typ B), USB-Host, RS232, Ethernet, WLAN (802.11a/b/g/n), Emulation: EPL, ZPLII, SLCS, RAM: 64MB, Flash: 128MB, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Kabel (USB), Netzteil, Netzkabel, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät, Druckmaschine, Druckgerät, Druckeinheit, Drucksystem, Druckerapparat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 305,72*
€ 362,97*
€ 1,00*
ab € 306,99*
€ 364,10*
Frei Haus
ab € 309,62*
€ 366,82*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 352,78*
€ 430,72*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,18*
€ 439,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,72*
€ 512,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,61*
€ 483,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,03*
€ 441,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,29*
€ 434,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,78*
€ 419,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
Cutter-XD5-40d-DG
ab € 57,20*
Zubehör
Bixolon
CUTTER-XD5-40T-DG
ab € 70,46*
Zubehör
Bixolon
Peeler-XD5-40d-DG
ab € 19,96*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 18,32*
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,62*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 1,20*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 4,67*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 3,63*
Zubehör
Bixolon
SMPS-LABEL-2
ab € 27,10*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 4,66*
Zubehör
Bixolon
PEELER-XD3/5-BLACK
ab € 16,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.