Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-E321EX Printer USB BT Black - Etiketten-/Labeldrucker - Etiketten-/La


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettendrucker, Desktopdrucker, Thermotransfer(203dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (ma
Etikettendrucker, Desktopdrucker, Thermotransfer(203dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (ma
Artikel-Nr.:
     7223-JT9679874000
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CLE321EXXEBTXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Citizen CL-E321EX, 8 Punkte/mm (203dpi), ZPLII, Datamax, USB, BT, schwarz, Etikettendrucker, Desktopdrucker, Thermotransfer, 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 108mm, Rollendurchmesser (max.): 127mm, Geschwindigkeit (max.): 200mm/Sek., USB, Bluetooth, Emulation: ZPLII, Datamax, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU), Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 340,28*
€ 400,90*
Frei Haus
ab € 343,81*
€ 404,35*
€ 1,00*
ab € 374,80*
€ 439,68*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 401,79*
€ 482,77*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,63*
€ 491,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,77*
€ 574,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,31*
€ 537,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,84*
€ 500,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,06*
€ 493,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,79*
€ 478,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
KABDE3P18
ab € 3,71*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,77*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,83*
Zubehör
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,11*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,61*
Zubehör
ESEN
KABUK3P18
ab € 3,01*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80053-0
ab € 52,06*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,59*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,86*
Zubehör
ESEN
USB5BF
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.