| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-JT9752616000 Herst.-Nr.: T53319IO EAN/GTIN: 5715063115565 |
| |
|
| | |
| ARMOR Thermotransferband, AWR 8 Wachs, 104mm, schwarz, ARMOR Thermotransferband, AWR 8 Wachs, Rollenbreite: 104mm, Kern: 25,4mm, Länge: 300m, innen gewickelt, Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Druckfarbe: | Schwarz | Typ: | Farbband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Druckerband, Farbrolle, Farbbänder, Farbbänderpatrone, Druckband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 1,00* | ab € 41,02* | € 43,25* | | | | Lager 7223 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 59,86* | € 68,39* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 60,70* | € 76,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|