Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-JT9893611000 Herst.-Nr.: SPP-R210KM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bixolon SPP-R210, 8 Punkte/mm (203dpi), MKL, USB, RS232, Mobildrucker, Thermodirekt, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 58mm, Druckbreite (max.): 48mm, Rollendurchmesser (max.): 30mm, Geschwindigkeit (max.): 90mm/Sek., USB, RS232, Emulation: BXL/POS, RAM: 8MB, Flash: 4MB, Magnetkartenleser, inkl.: Akku, 1200mAh Weitere Informationen: | | Drucktechnologie: | Thermotransferdruck | max. Druckauflösung: | 203 dpi | DPI-Auflösung x: | 203 dpi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Mobile Drucker, Mobile Printer, Mobiler Drucker, mobile drucker, Druckmaschine, Druckgerät, Druckeinheit, Drucksystem, Druckerapparat |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,24* | € 202,27* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 190,54* | € 203,29* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,40* | € 211,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|