Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD421t-HC - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11,2 cm) - 203 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ZD421T Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN Bluetooth
Zebra ZD421T Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     7223-JT9979318000
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD4AH42-30EW02EZ
EAN/GTIN:
     0663056023135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Zebra ZD421t Healthcare, 8 Punkte/mm (203dpi), RTC, USB, USB-Host, BT, WLAN, weiß, Etikettendrucker, Healthcare, Desktopdrucker, Thermotransfer, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 112mm, Druckbreite (max.): 104mm, Rollendurchmesser (max.): 127mm, Geschwindigkeit (max.): 152mm/Sek., USB, USB-Host, Bluetooth, WLAN, RAM: 256MB, Flash: 512MB, desinfizierbares Gehäuse, Real Time Clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Kabel (USB), Netzteil, Netzkabel (EU, UK), Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
203 dpi
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
Frei Haus
ab € 505,44*
€ 571,93*
Frei Haus
ab € 510,19*
€ 574,16*
Frei Haus
ab € 518,54*
€ 582,31*
€ 1,00*
ab € 526,28*
€ 590,27*
Lager 7223
10
€ 7,90*
ab € 587,13*
€ 670,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,39*
€ 797,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,59*
€ 758,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,67*
€ 726,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,00*
€ 715,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,13*
€ 698,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.