Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD421d-HC - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (10,8 cm) - 203 dpi -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ZD421D Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN Bluetooth
Zebra ZD421D Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     7223-JT9979329000
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD4AH42-D0EW02EZ
EAN/GTIN:
     0663056023180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Zebra ZD421d Healthcare, 8 Punkte/mm (203dpi), RTC, USB, USB-Host, BT, WLAN, weiß, Etikettendrucker, Desktopdrucker, Thermodirekt, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 108mm, Druckbreite (max.): 104mm, Rollendurchmesser (max.): 127mm, Geschwindigkeit (max.): 152mm/Sek., USB, USB-Host, Bluetooth, WLAN (802.11ac), RAM: 256MB, Flash: 512MB, desinfizierbares Gehäuse, Real Time Clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Kabel (USB), Netzteil, Netzkabel (EU, UK), Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
203 dpi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 467,93*
€ 522,91*
Frei Haus
ab € 470,11*
€ 524,02*
€ 1,00*
ab € 475,53*
€ 532,18*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,15*
€ 556,83*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 549,64*
€ 628,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,99*
€ 748,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,01*
€ 730,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,19*
€ 702,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,01*
€ 686,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,64*
€ 654,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.