Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband, silber, 48 mm x 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewebeband
Gewebeband
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     7223-KL20-2
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     KL20-2
EAN/GTIN:
     4063963033122
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Gewebeklebeband / Gaffatape

Bei unserem Gewebeband handelt es sich um ein PE – beschichtetes Gewebeklebeband (wasserundurchlässig), welches mit einem Naturkautschuk-Kleber beschichtet ist. Unser Gewebeband ist für viele Einsatzzwecke geeignet, z. B. Verpackungsarbeiten, Bündelungen, Abdeck- oder Versiegelungsarbeiten, Rohrleitungsbau.

Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
50 m
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: gewebeband 48mm breit 50m lang silber, gewebe band, gewebe-klebeband silber, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, Klebebänder, Gewebebänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 121,72008*
€ 160,09008*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,30*
€ 170,12016*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,09008*
€ 190,5072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,78008*
€ 180,6183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,61016*
€ 169,70609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,32016*
€ 161,03099
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,72008*
€ 144,8469
pro Packung
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 5,07167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
KL20-7
ab € 129,30*
Ähnlich
Xt Verpackungen
KL20-8
ab € 129,69*
Ähnlich
Xt Verpackungen
KL20-6
ab € 130,18008*
Ähnlich
Xt Verpackungen
KL20-4
ab € 130,18008*
Ähnlich
Xt Verpackungen
KL20-5
ab € 130,24008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.