Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichverlegeband, Breite 50 mm Länge 25 m, beidseitig klebend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Teppichverlegeband
Teppichverlegeband
Artikel-Nr.:
     7223-KL60-4
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     KL60-4
EAN/GTIN:
     4063963033429
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Teppichverlegeband, Breite 50 mm Länge 25 m, beidseitig klebend

Das Klebeband besteht aus einem reißfesten Zellwollgewebe, beidseitig beschichtet mit einem gut alterungsbeständigen Haftklebstoff und als Trennlage dient ein glattes gelbliches silikonisiertes Papier, das vor der Verarbeitung abgezogen wird. Dieses doppelseitige klebende Gewebeband wurde konzipiert für die Verlegung von Teppichböden und eignet sich besonders für alle übliches Untergründe, auch Metall und Holz. Nicht geeignet für Kunststeinböden oder Marmor.

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
25 m
Menge pro Karton:
30 Rollen
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband 50 mm x 25 m, beidseitiges klebeband, doppelklebeband 25m, teppichklebeband 50 mm 25 m, teppich-band, teppich-klebeband 50mm, Doppelseitige Klebebänder, Klebeband, Klebebänder, doppelseitig, Verlegeband 50 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 206,70*
€ 266,1501*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,28*
€ 274,1502*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 266,1501*
€ 316,71862
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 244,50*
€ 290,955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 232,6101*
€ 276,80602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 222,0702*
€ 264,26354
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 206,70*
€ 245,973
pro Packung
1 Packung enthält 30 Rollen (ab € 6,89* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
KL60-3
ab € 174,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.