Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Luftballons rund Ø 19 cm farbig sortiert. Material: Naturkautschuk. Farbe: farbig sortiert


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
100 Luftballons rund Ø 19 cm farbig sortiert. Material: Naturkautschuk. Farbe: farbig sortiert
100 Luftballons rund Ø 19 cm farbig sortiert. Material: Naturkautschuk. Farbe: farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     7223-PAP10049
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     10049
EAN/GTIN:
     4002911100493
Suchbegriffe:
Luftballons
luftballons 100er
luftballons
papstar luftballons
runde Luftballons farbig sortiert - Durchmesser: 19 cm - Umfang: 60 cm. Achtung! Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken. Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten. Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen. Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann. Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!. Produktzertifizierungen: - TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Naturkautschuk
Farbe:
farbig sortiert
Gewicht (Stück):
1,4 g
Gewicht (Packung):
146,7 g
Gewicht (Karton):
823 g
Volumen (Karton):
0,0045
Saison:
Ganzjahr
Durchmesser:
19 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Form:
rund
Zertifikat:
TÜV
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,337*
€ 6,107*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 21,25*
€ 21,25*
Lager 7223
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 17,65*
€ 40,03*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 18,48*
€ 50,62*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 40,03*
€ 47,6357
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 31,74*
€ 37,7706
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 24,10*
€ 28,679
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 21,58*
€ 25,6802
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Packungen (ab € 3,53* pro Packung)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.