Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Girlande, Papier Ø 12 cm · 6 m. Material: Papier. Farbe: farbig


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     7223-PAP18656
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18656
EAN/GTIN:
     4002911186565
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Girlande aus Papier "bunt" - Länge: 6 m - Durchmesser: 12 cm.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
farbig
Gewicht (Stück):
49,6 g
Gewicht (Packung):
57,7 g
Gewicht (Karton):
780 g
Volumen (Karton):
0,0026
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
6 m
Durchmesser:
12 cm
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Weitere Suchbegriffe: papstar girlande, deko kette, girlande 6m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,393*
€ 1,983*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 16,20*
€ 16,20*
Lager 7223
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 13,47*
€ 34,35*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,41008*
€ 44,75004*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 34,35*
€ 40,8765
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 26,14008*
€ 31,1067
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 21,04008*
€ 25,0377
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 17,09004*
€ 20,33715
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 16,72008*
€ 19,8969
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 15,67008*
€ 18,6474
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 14,35008*
€ 17,0766
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Packungen (ab € 1,1225* pro Packung)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.