Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekokranz, Papier Ø 75 cm "Bayrisch Blau" schwer entflammbar. Material: Papier. Farbe: blau/weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dekokranz, Papier Ø 75 cm "Bayrisch Blau" schwer entflammbar. Material: Papier. Farbe: blau/weiss
Dekokranz, Papier Ø 75 cm "Bayrisch Blau" schwer entflammbar. Material: Papier. Farbe: blau/weiss
Artikel-Nr.:
     7223-PAP18758
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18758
EAN/GTIN:
     4002911187586
Suchbegriffe:
Adventskranz
Dekokranz
papstar dekokranz
adventskranz
Dekokranz "Bayrisch Blau" - Durchmesser: 75 cm. Schwer Entflammbarkeit geprüft nach DIN 4102-1, - entspricht der Brandstoffklasse B1.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
blau/weiss
Gewicht (Stück):
68,3 g
Gewicht (Packung):
96,5 g
Gewicht (Karton):
583 g
Volumen (Karton):
0,0039
Saison:
Ganzjahr
Durchmesser:
75 cm
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Dekor:
Bayrisch Blau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,70*
€ 11,75*
Lager 7223
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,47*
€ 13,87*
8 Tage
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 15,90*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 42,50*
€ 42,50*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 31,66*
€ 45,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 69,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.