Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Girlanden, Papier 2 m x 8 cm x 8 cm "Mini". Material: Papier. Farbe: farbig


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     7223-PAP18860
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18860
EAN/GTIN:
     4002911188606
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Girlande aus Papier - Abmessungen: 2 m x 8 cm x 8 cm.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
farbig
Gewicht (Stück):
12,25 g
Gewicht (Packung):
59 g
Gewicht (Karton):
663 g
Volumen (Karton):
0,0045
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
2 m
Breite:
8 cm
Tiefe:
8 cm
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Dekor:
Mini
Weitere Suchbegriffe: papstar girlande, deko kette
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
10
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,54*
3 Tage
200
10
€ 4,99*
ab € 2,94*
€ 2,94*
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 4,73*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 5,77*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 47,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.