Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraumgirlande, Papier 10 m "Rainbow fringe" schwer entflammbar. Material: Papier. Farbe: farbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Großraumgirlande, Papier 10 m "Rainbow fringe" schwer entflammbar. Material: Papier. Farbe: farbig
Artikel-Nr.:
     7223-PAP18887
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18887
EAN/GTIN:
     4002911188873
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Girlande aus Papier "Fransen Regenbogen" - Länge: 10 m - Breite: 20 cm - Höhe: 48 cm. Schwer Entflammbarkeit geprüft nach DIN 4102-1, - entspricht der Brandstoffklasse B1.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
farbig
Gewicht (Stück):
390 g
Gewicht (Packung):
401,5 g
Gewicht (Karton):
2175 g
Volumen (Karton):
0,0079
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
10 m
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Dekor:
Rainbow fringe
Weitere Suchbegriffe: girlande 10m, deko kette, papstar girlande
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
39
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,99*
€ 16,94*
3 Tage
100
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,00*
€ 17,00*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 17,00*
€ 17,00*
Lager 7223
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,34*
€ 23,32*
9 Tage
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,47*
€ 25,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 23,32*
€ 27,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,23*
€ 25,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 116,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.