Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Girlanden, Papier Ø 7 cm · 2,5 m "Flowers - Mini". Material: Papier. Farbe: farbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     7223-PAP19260
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19260
EAN/GTIN:
     4002911192603
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Girlande aus Papier "Flowers" - Länge: 2,5 m - Durchmesser: 7 cm. -
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
farbig
Gewicht (Stück):
20,8 g
Gewicht (Packung):
50,3 g
Gewicht (Karton):
550 g
Volumen (Karton):
0,0019
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
2,5 m
Durchmesser:
7 cm
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Dekor:
Flowers - Mini
Weitere Suchbegriffe: papstar girlande, deko kette
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
10
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,84*
2 Tage
26
1
€ 2,90*
ab € 1,29*
€ 2,19*
3 Tage
100
5
€ 4,99*
ab € 3,36*
€ 3,36*
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,31*
€ 3,39*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 4,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,655* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 33,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.