Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Teller, Pappe "pure" rund Ø 26 cm weiss extra stark. Material: Pappe aus Frischfaser. Farbe: weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Artikel-Nr.:
     7223-PAP81204
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81204
EAN/GTIN:
     4002911812044
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton - Durchmesser: 26 cm - extra starke Qualität - aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC®-zertifiziert - ohne Zusatz von Recyclingmaterial - durch und durch lebensmittelecht - TÜV-zertifiziert - Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Pappe aus Frischfaser
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
18,3 g
Gewicht (Packung):
463,3 g
Gewicht (Karton):
6772 g
Volumen (Karton):
0,0293
Saison:
Ganzjahr
Durchmesser:
26 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Form:
rund
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
14
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 3,62*
9 Tage
100
14
pro Packung
€ 6,50*
ab € 2,76*
€ 3,62*
Lager 7223
unbekannt
14
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 5,75*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,24*
€ 6,07*
7 Tage
unbekannt
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 6,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 140 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1304* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Packungen
Mindestbestellmenge: 14 Packungen ( entspricht € 80,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11170
ab € 4,76*
Sonstiges
PAPSTAR
11171
ab € 2,70*
Sonstiges
PAPSTAR
11175
ab € 5,47*
Sonstiges
PAPSTAR
11181
ab € 7,45*
Sonstiges
PAPSTAR
11185
ab € 6,87*
Sonstiges
PAPSTAR
11740
ab € 6,91*
Sonstiges
PAPSTAR
81202
ab € 2,01*
Sonstiges
PAPSTAR
81203
ab € 3,93*
Sonstiges
PAPSTAR
88360
ab € 2,33*
Sonstiges
PAPSTAR
88361
ab € 3,62*
Sonstiges
PAPSTAR
11176
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.