Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Mitteldecken, Tissue "ROYAL Collection" 80 cm x 80 cm gelb


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
20 Mitteldecken, Tissue "ROYAL Collection" 80 cm x 80 cm gelb
Artikel-Nr.:
     7223-PAP81889
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81889
EAN/GTIN:
     4002911818893
Suchbegriffe:
Mitteldecke
papstar mitteldecke 80x80cm
mitteldecke
papstar mitteldecke
20 Mitteldecken, Tissue "ROYAL Collection" 80 cm x 80 cm gelb. Material: Tissue. Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
gelb
Gewicht (Stück):
52 g
Gewicht (Packung):
1202 g
Gewicht (Karton):
6585 g
Volumen (Karton):
0,0331
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,732* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 22,21*
€ 26,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,60*
€ 24,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,78*
€ 22,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,85*
€ 21,24
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 14,64*
€ 17,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.